Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vízmérték 470mm 4 jelölőponttal SN075208 - 211552

MásolásMásolás
CIMCO - Vízmérték 470mm 4 jelölőponttal SN075208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 430 mm

  • Légbuborékok száma - 2

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 20 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021104115526

Sonepar cikkszám

SN075208

Gyártói cikkszám

211552

Gyártói típuskód

211552

Hosszúság:

430 mm

Légbuborékok száma:

2

Mágneses:

Nem

Szélesség:

20 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Beállítható:

Nem

Fogó nyílások száma:

0

Mart mérőfelület:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 470mm 4 jelőlőpontal