Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vízmérték 600mm 2 libellával SN073579 - 211522

MásolásMásolás
CIMCO - Vízmérték 600mm 2 libellával SN073579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Légbuborékok száma - 2

  • Mágneses - Nem

  • Szélesség - 20 mm

  • Elektronikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073579

Gyártói cikkszám

211522

Gyártói típuskód

211522

Hosszúság:

600 mm

Légbuborékok száma:

2

Mágneses:

Nem

Szélesség:

20 mm

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Anyag:

alumínium

Relatív mérési pontosság:

0.5 mm/m

Beállítható:

Nem

Átmérő:

50 mm

Mart mérőfelület:

Igen

Kéziszerszámok ; Vízmérték ; Vízmérték 600mm 2 libellával