Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vizpumpafogó 250mm 1000V GT57430 - 108724

MásolásMásolás
CIMCO - Vizpumpafogó 250mm 1000V GT57430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 240 mm

  • Csukló - csúszó csukló

  • Max. pofanyílás - 31.4 mm

  • Pofák hossza - 16.5 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087244

Sonepar cikkszám

GT57430

Gyártói cikkszám

108724

Gyártói típuskód

108724

Hosszúság:

240 mm

Csukló:

csúszó csukló

Max. pofanyílás:

31.4 mm

Pofák hossza:

16.5 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

36 mm

Fej magassága:

8 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; Vizpumpafogó 250mm 1000V