Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vizpumpafogó 250mm GT58378 - 101222

MásolásMásolás
CIMCO - Vizpumpafogó 250mm GT58378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 33.5 mm

  • Fokozatok száma - 0

  • Pofák hossza - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103012222

Sonepar cikkszám

GT58378

Gyártói cikkszám

101222

Gyártói típuskód

101222

Hosszúság:

250 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

33.5 mm

Fokozatok száma:

0

Pofák hossza:

30 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Fogantyú bevonata:

nincs

Felület:

krómbevonatú

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

36 mm

Fej magassága:

10 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Igen

Tömeg:

340 g

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; Vizpumpafogó 250mm