Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vizpumpafogó 250mm GT79497 - 101224

MásolásMásolás
CIMCO - Vizpumpafogó 250mm GT79497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Csukló - átmenő csukló

  • Max. pofanyílás - 31.4 mm

  • Pofák hossza - 16.4 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103012246

Sonepar cikkszám

GT79497

Gyártói cikkszám

101224

Gyártói típuskód

101224

Hosszúság:

250 mm

Csukló:

átmenő csukló

Max. pofanyílás:

31.4 mm

Pofák hossza:

16.4 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Ütközésvédelemmel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

36 mm

Fej magassága:

7.9 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Igen

Tömeg:

340 g

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; Vizpumpafogó 250mm