CIMCO - VÍZPUMPAFOGÓ DIN D250 GT60357 - 101230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Csukló - átmenő csukló
Max. pofanyílás - 40 mm
Fokozatok száma - 12
Pofák hossza - 14.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103012307
Sonepar cikkszám
GT60357
Gyártói cikkszám
101230
Gyártói típuskód
101230
Hosszúság:
250 mm
Csukló:
átmenő csukló
Max. pofanyílás:
40 mm
Fokozatok száma:
12
Pofák hossza:
14.6 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Felület:
bronzolt
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Fej szélessége:
37.4 mm
Fej magassága:
7.8 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Igen
Tömeg:
392 g
Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; VÍZPUMPAFOGÓ DIN D250