Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Wandpaneele RAACO rendezőpanel 4 soros fém GT54459 - 418330

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Wandpaneele RAACO rendezőpanel 4 soros fém GT54459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Perforált panelhez alkalmas - Igen

  • Anyagvastagság - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5733439118330

Sonepar cikkszám

GT54459

Gyártói cikkszám

418330

Gyártói típuskód

418330

Tartozék fajtája:

egyéb

Perforált panelhez alkalmas:

Igen

Anyagvastagság:

0 mm

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

520 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

11 mm

Átmérő:

0 mm

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Wandpaneele RAACO rendezőpanel 4 soros fém