CIMCO - Zégergyűrű fogó belső GT34272 - 101454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható - Nem
Kivitel - egyenes
Befogási tartomány - 19-60 mm
Hosszúság - 180 mm
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103014547
Sonepar cikkszám
GT34272
Gyártói cikkszám
101454
Gyártói típuskód
101454
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható:
Nem
Kivitel:
egyenes
Befogási tartomány:
19-60 mm
Hosszúság:
180 mm
Rugóval:
Nem
Cserélhető peckek:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Seeger-gyűrű fogó ; Zégergyűrű fogó belső