CIMCO - Zégergyűrű fogó hajlított belső GT36635 - 101474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható - Nem
Kivitel - derékszögű
Befogási tartomány - 19-60 mm
Hosszúság - 170 mm
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103014745
Sonepar cikkszám
GT36635
Gyártói cikkszám
101474
Gyártói típuskód
101474
Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható:
Nem
Kivitel:
derékszögű
Befogási tartomány:
19-60 mm
Hosszúság:
170 mm
Rugóval:
Nem
Cserélhető peckek:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Seeger-gyűrű fogó ; Zégergyűrű fogó hajlított belső