Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Zégergyűrű fogó hajlított külső GT36636 - 101434

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Zégergyűrű fogó hajlított külső GT36636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható - Igen

  • Kivitel - derékszögű

  • Befogási tartomány - 19-60 mm

  • Hosszúság - 170 mm

  • Rugóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103014349

Sonepar cikkszám

GT36636

Gyártói cikkszám

101434

Gyártói típuskód

101434

Kívül fekvő védőgyűrűkhöz használható:

Igen

Kivitel:

derékszögű

Befogási tartomány:

19-60 mm

Hosszúság:

170 mm

Rugóval:

Igen

Cserélhető peckek:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Seeger-gyűrű fogó ; Zégergyűrű fogó hajlított külső