Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 8uF 400V kábeles kivezetésű G39266 - 8uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi    8uF 400V kábeles kivezetésű G39266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 8 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39266

Gyártói cikkszám

8uF 400V

Gyártói típuskód

8uF 400V

Kapacitás:

8 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Kondenzátor üzemi 8uF 400V kábeles kivezetésű