Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 100-(120)125uF 250V 004319 - 100-125mF

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító 100-(120)125uF 250V 004319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 125 µF

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

004319

Gyártói cikkszám

100-125mF

Gyártói típuskód

100-125mF

Kapacitás:

125 µF

Névleges feszültség:

250-250 V

Kivitel:

egyéb

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 100-(120)125uF 250V