Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 120/125-160 uF 250V 003507 - 20010

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító 120/125-160 uF 250V 003507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 160 µF

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003507

Gyártói cikkszám

20010

Gyártói típuskód

120/125-160 uF 250V

Kapacitás:

160 µF

Névleges feszültség:

250-250 V

Kivitel:

egyéb

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 120/125-160 uF 250V