Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 200-250uF 250V GT59623 - 200-250uF 250V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító 200-250uF 250V GT59623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 250 µF

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59623

Gyártói cikkszám

200-250uF 250V

Gyártói típuskód

200-250uF 250V

Kapacitás:

250 µF

Névleges feszültség:

250-250 V

Kivitel:

egyéb

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 200-250uF 250V