Codix - Kondenzátor indító 40-50uF 250V 003508 - 20031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 50 µF
Névleges feszültség - 250-250 V
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003508
Gyártói cikkszám
20031
Gyártói típuskód
40-50uF 250V
Kapacitás:
50 µF
Névleges feszültség:
250-250 V
Kivitel:
egyéb
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 40-50uF 250V