Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 63-80uF 250V 003506 - 20026

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító   63-80uF 250V 003506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 80 µF

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003506

Gyártói cikkszám

20026

Gyártói típuskód

63-80uF 250V

Kapacitás:

80 µF

Névleges feszültség:

250-250 V

Kivitel:

egyéb

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 63-80uF 250V