Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 80-100uF 250V 003730 - 80-100uF 250V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító   80-100uF 250V 003730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 100 µF

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003730

Gyártói cikkszám

80-100uF 250V

Gyártói típuskód

80-100uF 250V

Kapacitás:

100 µF

Névleges feszültség:

250-250 V

Kivitel:

egyéb

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 80-100uF 250V