Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 1,5uF 400V kábeles SN011753 - 1,5uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi    1,5uF 400V kábeles SN011753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 1.5 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011753

Gyártói cikkszám

1,5uF 400V

Gyártói típuskód

1,5uF 400V

Kapacitás:

1.5 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 1,5uF 400V kábeles