Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 10uF 400V kábeles kivezetés 003534 - 20004

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi  10uF 400V  kábeles kivezetés 003534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 10 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003534

Gyártói cikkszám

20004

Gyártói típuskód

10uF 400V

Kapacitás:

10 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Kábeles kivezetésű