Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 10uF 400V sarus GT63403 - 10uF 400V sarus

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi  10uF 400V  sarus GT63403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 10 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63403

Gyártói cikkszám

10uF 400V sarus

Gyártói típuskód

10uF 400V sarus

Kapacitás:

10 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 10uF 400V sarus