Codix - Kondenzátor üzemi 14uF 400V kábeles kivezetésű G37428 - 14uF 400V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 14 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37428
Gyártói cikkszám
14uF 400V
Gyártói típuskód
14uF 400V
Kapacitás:
14 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Nem
Kábeles kivezetésű