Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 14uF 400V sarus B00370025466633 - 14uF 400V sarus

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi 14uF 400V sarus B00370025466633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 14 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00370025466633

Gyártói cikkszám

14uF 400V sarus

Gyártói típuskód

14uF 400V sarus

Kapacitás:

14 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 14uF 400V sarus