Codix - Kondenzátor üzemi 16uF 400V sarus INCO GT55827 - 16uF 400V sarus
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 16 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55827
Gyártói cikkszám
16uF 400V sarus
Gyártói típuskód
16uF 400V sarus
Kapacitás:
16 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Igen
Sarus kivitelű