Codix - Kondenzátor üzemi 2,5uF 400V kábeles kivezetésű GT82437 - 2,5uF 400V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 2.5 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82437
Gyártói cikkszám
2,5uF 400V
Gyártói típuskód
2,5uF 400V
Kapacitás:
2.5 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Nem
Kábeles kivezetésű