Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 25uF 400V kábeles kivezetésű 003512 - 25uF 400V kábeles

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   25uF 400V kábeles kivezetésű 003512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 25 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003512

Gyártói cikkszám

25uF 400V kábeles

Gyártói típuskód

25uF 400V kábeles

Kapacitás:

25 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Kábeles kivezetésű