Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 2uF 400V kábeles GT78885 - 2uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi    2uF 400V  kábeles GT78885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 2 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78885

Gyártói cikkszám

2uF 400V

Gyártói típuskód

2uF 400V kábeles

Kapacitás:

2 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Kábeles kivezetésű