Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 30uF 400V kábeles kivezetésű 003513 - 20024

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   30uF 400V kábeles kivezetésű 003513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 30 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003513

Gyártói cikkszám

20024

Gyártói típuskód

30uF 400V

Kapacitás:

30 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Kábeles kivezetésű