Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 35uF 400V kábeles kivezetésű GT68154 - 35uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   35uF 400V kábeles kivezetésű GT68154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 35 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68154

Gyártói cikkszám

35uF 400V

Gyártói típuskód

35uF 400V

Kapacitás:

35 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 35uF 400V kábeles kivezetésű