Codix - Kondenzátor üzemi 3uF 400V kábeles kivezetésű 003570 - 3uF 400V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 3 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003570
Gyártói cikkszám
3uF 400V
Gyártói típuskód
3uF 400V
Kapacitás:
3 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Kábeles kivezetésű