Codix - Kondenzátor üzemi 4,5uF 400V kábeles kivezetésű G19486 - 4,5uF 400V kábeles
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 4.5 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19486
Gyártói cikkszám
4,5uF 400V kábeles
Gyártói típuskód
4,5uF 400V kábeles
Kapacitás:
4.5 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Nem
Kábeles kivezetésű