Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 40uF 400V sarus GT63397 - 40uF 400V sarus

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   40uF 400V sarus GT63397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 40 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63397

Gyártói cikkszám

40uF 400V sarus

Gyártói típuskód

40uF 400V sarus

Kapacitás:

40 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 40uF 400V sarus