Codix - Kondenzátor üzemi 4uF 400V kábeles kivezetésű GT97498 - 4uF 400V kábeles
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 4 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97498
Gyártói cikkszám
4uF 400V kábeles
Gyártói típuskód
4uF 400V kábeles
Kapacitás:
4 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 4uF 400V kábeles kivezetésű