Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 50uF 400V G41268 - 50uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   50uF 400V G41268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 50 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41268

Gyártói cikkszám

50uF 400V

Gyártói típuskód

50uF 400V

Kapacitás:

50 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 50uF 400V