Codix - Kondenzátor üzemi 50uF 400V kábeles kivezetésű 003515 - 50uF 400V kábeles
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 50 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003515
Gyártói cikkszám
50uF 400V kábeles
Gyártói típuskód
50uF 400V kábeles
Kapacitás:
50 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Kábeles kivezetésű