Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 5uF 400V sarus B00370000020202 - 5uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi    5uF 400V sarus B00370000020202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 5 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00370000020202

Gyártói cikkszám

5uF 400V

Gyártói típuskód

5uF 400V

Kapacitás:

5 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 5uF 400V sarus