Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 60uF 400V kábeles kivezetésű G32186 - 60uF 400V kábeles

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   60uF 400V kábeles kivezetésű G32186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 60 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32186

Gyártói cikkszám

60uF 400V kábeles

Gyártói típuskód

60uF 400V kábeles

Kapacitás:

60 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Kábeles kivezetésű