Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 6uF(6,3uf) 400V vezetékes GT72353 - 6uF(6,3uf) 400V vez.

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   6uF(6,3uf) 400V vezetékes GT72353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 6.3 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72353

Gyártói cikkszám

6uF(6,3uf) 400V vez.

Gyártói típuskód

6uF(6,3uf) 400V vez.

Kapacitás:

6.3 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Kábeles kivezetésű