Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 70uF 400V kábeles kivezetésű GT42610 - 70uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   70uF 400V kábeles kivezetésű GT42610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 70 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42610

Gyártói cikkszám

70uF 400V

Gyártói típuskód

70uF 400V

Kapacitás:

70 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 70uF 400V kábeles kivezetésű