Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Codix - Kondenzátor üzemi 7uF 400V G37630 - 7uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   7uF 400V G37630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 7 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37630

Gyártói cikkszám

7uF 400V

Gyártói típuskód

7uF 400V

Kapacitás:

7 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 7uF 400V