Codix - Kondenzátor üzemi 8uF 400V sarus B00370000020214 - 8uF 400V sarus
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 8 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00370000020214
Gyártói cikkszám
8uF 400V sarus
Gyártói típuskód
8uF 400V sarus
Kapacitás:
8 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Dugós csatlakozóval:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 8uF 400V sarus