Codix - Kondenzátor üzemi 90uF 400V kábeles kivezetés GT69590 - 90uF 400V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 90 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69590
Gyártói cikkszám
90uF 400V
Gyártói típuskód
90uF 400V
Kapacitás:
90 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Kábeles kivezetésű