COMPASS - Fcsőarm 2x58W opál burás sülly IP40 EVG GT35702 - SP-U-258-35-20 IP40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35702
Gyártói cikkszám
SP-U-258-35-20 IP40
Gyártói típuskód
SP-U-258-35-20 IP40
Védettség:
IP40
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
1527 mm
Szélesség:
297 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
98 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W opál burás sülly IP40 EVG