MegszűntNem visszaküldhető

COMPASS - Halogén PAR30 75W 230V E27foglalat 24okos GT76959 - 519737

MásolásMásolás
COMPASS - Halogén PAR30  75W 230V E27foglalat 24okos GT76959

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76959

Gyártói cikkszám

519737

Gyártói típuskód

BIG 519737 75W 24° PAR30

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR30 75W 230V E27foglalat 24okos