Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPASS - Menny körfcsöves lpt 1x22+40W dekoratív EVG IP20 GT13575 - AT-162-35

MásolásMásolás
COMPASS - Menny körfcsöves lpt 1x22+40W dekoratív EVG IP20 GT13575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13575

Gyártói cikkszám

AT-162-35

Gyártói típuskód

ATRIUM-162-35

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Külső átmérő:

425 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

65 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Élcsiszolt 6 mm-es üveg előlappal 1x22 + 1x40 Watt