COMPUTHERM - Termosztát 10-30fokC szobai mechanikus GT26496 - TR-010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 10-30 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26496
Gyártói cikkszám
TR-010
Gyártói típuskód
TR-010
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
10-30 °C
Max. érintkező terhelés:
10 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Működtetés:
forgó
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Hagyományos kialakítású mechanikus működésű szobatermosztát, mely főként olyan helyekre ajánlott, ahol fontos az egyszerű kezelhetőség és a megbízhatóság. Működtetése segédenergiát nem idényel, ezért nincs szükség elemcserére.