COMPUTHERM - Termosztát 10-90fokC csőtermosztát GT25733 - WPR-90GD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - egyéb
Méréstartomány - 10-90 °C
Max. érintkező terhelés - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25733
Gyártói cikkszám
WPR-90GD
Gyártói típuskód
COMW002
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
egyéb
Méréstartomány:
10-90 °C
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP40
Max. feszültség érintkezők:
250 V
A termosztát a hővezető anyagból készült csővezetékre erősítve, annak megbontása nélkül érzékeli az abban álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít