COMPUTHERM - Termosztát 5-30fokC szobai digitális szögletes SN125382 - T32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 5-30 °C
Max. érintkező terhelés - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125382
Gyártói cikkszám
T32
Gyártói típuskód
T32
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-30 °C
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
250 V
A COMPUTHERM T32 szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévő kazánok és klímaberendezések túlnyomó többségének szabályozására alkalmas. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási ponttal rendelkező gázkazánhoz, to