COMPUTHERM - Termosztát 5-30fokC vezeték nélküli digitális kerek SN120359 - T30RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120359
Gyártói cikkszám
T30RF
Gyártói típuskód
T30RF
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Méréstartomány:
-9.9-50 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
7 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Működtetés:
billentyű
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.01 W
A COMPUTHERM T30RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévő kazánok és klímaberendezések túlnyomó többségének szabályozására alkalmas. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási ponttal rendelkező gázkazánhoz,