COMPUTHERM - Termosztát 5-30fokC vezeték nélküli digitális szögletes SN125643 - T32RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - drótnélküli
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 5-30 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125643
Gyártói cikkszám
T32RF
Gyártói típuskód
T32RF
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
drótnélküli
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-30 °C
Max. érintkező terhelés:
7 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.01 W
A COMPUTHERM T32RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévő kazánok és klímaberendezések túlnyomó többségének szabályozására alkalmas. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási ponttal rendelkező gázkazánhoz,