COMPUTHERM - Termosztát 5-40fokC progr. szobai digitális GT25590 - Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - 2-vezetékes
Szerelési mód - falon kívüli
Méréstartomány - 5-40 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25590
Gyártói cikkszám
Q7
Gyártói típuskód
COMQ013
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
2-vezetékes
Szerelési mód:
falon kívüli
Méréstartomány:
5-40 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
8 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
29 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.0013 W
A hét minden napjára külön-külön hőmérsékletprogram készíthető. Naponta 1 rögzített és 6 szabadon választott kapcsolási időpont beállítására van lehetőség, melyek mindegyikéhez tetszőleges hőmérséklet választható. 4 különböző lehetőség van a program szeri